SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1450Z
ストローク(mm)
1450
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
40
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23786474
MY1B40-1450Z-M9BL
CADデータダウンロード
40
1450
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
119,520
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23786483
MY1B40-1450Z-M9BW
CADデータダウンロード
40
1450
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
119,410
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください