メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1500L7SZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1500L7SZ - SMC
ストローク(mm)
1500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23786693MY1B40-1500L7SZ
126,170
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
23786709MY1B40-1500L7SZ-M9BW
132,330
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
23786718MY1B40-1500L7SZ-M9BWL
132,990
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする