メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-600HZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-600HZ - SMC
ストローク(mm)600ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23792424MY1B40-600HZ-A96V40600A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
115,170
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
23792433MY1B40-600HZ-M9BAV40600M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
119,350
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする