SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-825Z
ストローク(mm)
825
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23794156
MY1B40-825Z
CADデータダウンロード
40
825
¥
95,760
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください