SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-830HZ
ストローク(mm)
830
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
40
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23794165
MY1B40-830HZ
CADデータダウンロード
40
830
¥
119,630
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23794174
MY1B40-830HZ-M9BWL
CADデータダウンロード
40
830
¥
126,450
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください