SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1050HZ
ストローク(mm)
1050
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23795014
MY1B40G-1050HZ-M9BL
CADデータダウンロード
40
1050
¥
131,730
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください