曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-800Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-800Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23799275MY1B40G-800Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付
99,000
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
23799284MY1B40G-800Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付
99,660
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
23799293MY1B40G-800Z-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付
95,920
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする