メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50TNG

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50TNG - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23804909MY1B50TNG-12001200
126,890
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
23804918MY1B50TNG-18551855
155,380
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
23804927MY1B50TNG-20072007
177,050
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23804936MY1B50TNG-21852185
181,280
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23804945MY1B50TNG-25002500
193,990
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23804954MY1B50TNG-32003200
223,630
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23804963MY1B50TNG-850850
114,680
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする