メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-1710

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-1710 - SMC
ストローク(mm)
1710
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23805426MY1B63-1710
¥231,770
¥199,800
¥219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23805435MY1B63-1710-M9BL
¥238,040
¥219,800
¥241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする