SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-1015
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
1015
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23807553
MY1B63G-1015
CADデータダウンロード
¥
184,420
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください