SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-2240
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
2240
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23808016
MY1B63G-2240
CADデータダウンロード
¥
281,880
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200