曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A50TF

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A50TF - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23816635MY3A50TF-1150-501150
96,860
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816644MY3A50TF-1400-501400
103,790
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816653MY3A50TF-1400-M9B50-1400
109,400
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816669MY3A50TF-150-50150
62,210
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816678MY3A50TF-1500-501500
107,250
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816687MY3A50TF-1800-501800
117,650
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816696MY3A50TF-380-50380
69,140
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816705MY3A50TF-480-50480
72,600
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816714MY3A50TF-520-50520
76,070
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする