SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-300H6
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23818683
MY3B16-300H6
CADデータダウンロード
-
16
¥
41,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23818699
MY3B16-300H6-M9BL
CADデータダウンロード
16
-
¥
48,070
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください