SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-300L6S
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23818839
MY3B16-300L6S-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818848
MY3B16-300L6S-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください