メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-400L6L
- シリンダ内径(Φmm)
- 16
- ストローク(mm)
- 400
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) M5
- オートスイッチ種類
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ガイド追記号
- (B) 標準タイプ (エアクッション)
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 左側ストローク調整ユニット
- (L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ




















