SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-170SH
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
170
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23821106
MY3B20-170SH-M9BL
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23821115
MY3B20-170SH-M9BLS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください