SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ MY1HT50TNG
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
ストローク調整ユニット
(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23843689
MY1HT50TNG-200L
CADデータダウンロード
¥
437,310
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください