曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK25TN

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK25TN - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23853184MY1MWK25TN-500500
78,760
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23853193MY1MWK25TN-700700
83,160
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする