SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK32TFG
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
仕様
(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
ストローク(mm)
400
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TF) G
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23854785
MY1MWK32TFG-400-XC67
CADデータダウンロード
¥
102,140
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください