曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK40TF

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK40TF - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23856045MY1MWK40TF-10001000
141,130
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23856079MY1MWK40TF-800800
133,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23856054MY1MWK40TF-2150-XB112150
180,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23856063MY1MWK40TF-2400-XB112400
187,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23856054MY1MWK40TF-2150-XB1112558896MY1MWK40TF-2150MY1MWK40TF-2150-XB11 MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 12558896MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC1個
179,800
税込197,780
品番が変更になりました
23856063MY1MWK40TF-2400-XB1112558957MY1MWK40TF-2400MY1MWK40TF-2400-XB11 MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 12558957MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC1個
189,800
税込208,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする