曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW40TFG

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW40TFG - SMC
ストローク(mm)1000ポートねじの種類(TF) G作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)40ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23860525MY1MW40TFG-1000401000
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする