曜日別特売

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10 - SMC

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc付属品(-) なし(標準)仕様(PR) パージ空気排出用継手付ボディサイズ10空気流量(L/min)100流れ方向(右→左)基準露点温度(℃)(-) -20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基準露点温度(℃)
空気流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23862817IDG10-02-PR(-) -20100
64,080
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする