曜日別特売

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2 - SMC
接続口径(02) 1/4ボディサイズ10空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-) -20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23863115IDG10M2-N02C-R-X016(N) NPT(C) N.C.オートドレン
78,710
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863124IDG10M2-02-X016(-) Rc(-) マニュアルバルブ
74,200
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863133IDG10M2-02C-X016(-) Rc(C) N.C.オートドレン
78,710
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863149IDG10M2-02J-X016(-) Rc(J) ドレンガイド (口径1/4 バルブなし)
74,750
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする