SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100
ボディサイズ
100
基準露点温度(℃)
(-) -20
空気流量(L/min)
1000
接続口径
(04) 1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
付属品
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23863307
IDG100-F04-R
CADデータダウンロード
(F) G
(-) なし(標準)
(R) (右→左)
¥
198,830
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863316
IDG100-N04B-P
CADデータダウンロード
(N) NPT
(B) ブラケット付
-
¥
214,390
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください