メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100LA

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100LA - SMC
ねじの種類(N) NPT仕様(P) パージ空気排出用継手付ボディサイズ100空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(L) -40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基準露点温度(℃)
空気流量(L/min)
接続口径
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23863334IDG100LA-N03-P(L) -40300(03) 3/8(-) なし(標準)
212,360
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863343IDG100LA-N04B-P(L) -40300(04) 1/2(B) ブラケット付
214,390
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする