曜日別特売

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100LAM4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100LAM4 - SMC
ボディサイズ100基準露点温度(℃)(L) -40空気流量(L/min)300構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23863359IDG100LAM4-N03C(N) NPT(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
221,320
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863368IDG100LAM4-N04C-P(N) NPT(04) 1/2(C) N.C.オートドレン
234,850
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863377IDG100LAM4-03C(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
221,320
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863386IDG100LAM4-03C-P(-) Rc(03) 3/8(C) N.C.オートドレン
234,850
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863395IDG100LAM4-03J-P(-) Rc(03) 3/8(J) ドレンガイド
226,190
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする