メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2 - SMC

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(-) -20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23863508IDG100M2-04(-) マニュアルバルブ
246,460
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863517IDG100M2-04D(D) N.O.オートドレン
250,800
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863526IDG100M2-04D-P(D) N.O.オートドレン
264,330
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863535IDG100M2-04D-R(D) N.O.オートドレン
250,800
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする