SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100SAM4
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
ボディサイズ
100
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
150
基準露点温度(℃)
(S) -60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23863578
IDG100SAM4-03C-P
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(C) N.C.オートドレン
¥
234,850
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863587
IDG100SAM4-04C-P
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(C) N.C.オートドレン
¥
234,850
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863596
IDG100SAM4-04D-P
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(D) N.O.オートドレン
¥
233,970
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください