SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100V4
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
100
構成機器
(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(N) NPT
空気流量(L/min)
1000
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(-) -20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23863763
IDG100V4-N04-R
CADデータダウンロード
(-) マニュアルバルブ
¥
255,260
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863779
IDG100V4-N04J
CADデータダウンロード
(J) ドレンガイド
¥
255,810
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください