SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20H
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
空気流量(L/min)
200
基準露点温度(℃)
(H) -15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23863797
IDG20H-F02-P
CADデータダウンロード
¥
74,250
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください