SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM4
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
20
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
200
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H) -15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23863849
IDG20HM4-03-R
CADデータダウンロード
(-) マニュアルバルブ
¥
82,610
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863858
IDG20HM4-03D-P
CADデータダウンロード
(D) N.O.オートドレン
¥
93,560
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください