SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M4
ボディサイズ
20
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
空気流量(L/min)
200
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(-) -20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23863998
IDG20M4-F03
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(F) G
(-) マニュアルバルブ
¥
82,610
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864007
IDG20M4-N02C
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(N) NPT
(C) N.C.オートドレン
¥
91,300
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください