メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20V4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20V4 - SMC
ボディサイズ20空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(-) -20内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23864059IDG20V4-N02C(02) 1/4(N) NPT(C) N.C.オートドレン
97,190
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864068IDG20V4-N02C-R(02) 1/4(N) NPT(C) N.C.オートドレン
97,190
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864077IDG20V4-02-X017(02) 1/4(-) Rc(-) マニュアルバルブ
93,560
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864086IDG20V4-02C-X032(02) 1/4(-) Rc(C) N.C.オートドレン
109,890
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
23864095IDG20V4-02D-X017(02) 1/4(-) Rc(D) N.O.オートドレン
105,270
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864104IDG20V4-03-X017(03) 3/8(-) Rc(-) マニュアルバルブ
93,560
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864113IDG20V4-03-X032(03) 3/8(-) Rc(-) マニュアルバルブ
101,200
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864129IDG20V4-03D-X032(03) 3/8(-) Rc(D) N.O.オートドレン
109,010
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする