SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3
ボディサイズ
3
基準露点温度(℃)
(-) -20
空気流量(L/min)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
付属品
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23864138
IDG3-F01B-P
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(B) ブラケット付
-
¥
26,130
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864147
IDG3-N02-PR
CADデータダウンロード
(N) NPT
(02) 1/4
(-) なし(標準)
(右→左)
¥
24,420
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください