SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3HM4
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
3
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)
25
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H) -15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23864199
IDG3HM4-02C-P
CADデータダウンロード
¥
38,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください