曜日別特売

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3M4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3M4 - SMC
ボディサイズ3基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)25構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(4) モジュラ結合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23864323IDG3M4-F01-S(F) G(01) 1/8(-) マニュアルバルブ
36,140
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864339IDG3M4-F02(F) G(02) 1/4(-) マニュアルバルブ
32,890
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864348IDG3M4-F02C(F) G(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
37,510
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864357IDG3M4-02C-P(-) Rc(02) 1/4(C) N.C.オートドレン
38,560
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする