曜日別特売

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3V4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3V4 - SMC
ボディサイズ3ドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)25基準露点温度(℃)(-) -20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23864409IDG3V4-F01C(01) 1/8(F) G
43,120
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864418IDG3V4-F01C-S(01) 1/8(F) G
46,370
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864427IDG3V4-F02C(02) 1/4(F) G
43,120
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864436IDG3V4-N02C-S(02) 1/4(N) NPT
46,370
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864445IDG3V4-N02C-S-X017(02) 1/4(N) NPT
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864454IDG3V4-02C-X017(02) 1/4(-) Rc
47,960
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする