SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30A
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
300
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23864463
IDG30A-02-R
CADデータダウンロード
¥
82,940
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください