メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM4 - SMC
ボディサイズ30構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(-) -20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23864497IDG30AM4-F02C(02) 1/4(F) G(C) N.C.オートドレン
105,440
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864506IDG30AM4-F03C(03) 3/8(F) G(C) N.C.オートドレン
105,440
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864515IDG30AM4-N02D(02) 1/4(N) NPT(D) N.O.オートドレン
104,560
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864524IDG30AM4-02D-R(02) 1/4(-) Rc(D) N.O.オートドレン
104,560
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864533IDG30AM4-03-R(03) 3/8(-) Rc(-) マニュアルバルブ
96,420
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする