SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HA
ボディサイズ
30
基準露点温度(℃)
(H) -15
空気流量(L/min)
300
接続口径
(02) 1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
付属品
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23864594
IDG30HA-F02B
CADデータダウンロード
(F) G
(B) ブラケット付
-
¥
84,920
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864603
IDG30HA-N02
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) なし(標準)
-
¥
82,940
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864619
IDG30HA-02-R
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) なし(標準)
(R) (右→左)
¥
82,940
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください