曜日別特売

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HAM4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HAM4 - SMC
ボディサイズ30構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(H) -15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23864655IDG30HAM4-F03D-P(03) 3/8(F) G(D) N.O.オートドレン
116,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864664IDG30HAM4-N02C-P(02) 1/4(N) NPT(C) N.C.オートドレン
116,880
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864673IDG30HAM4-N03(03) 3/8(N) NPT(-) マニュアルバルブ
96,420
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
23864689IDG30HAM4-03D-R(03) 3/8(-) Rc(D) N.O.オートドレン
104,560
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする