SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60H
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
60
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
600
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(H) -15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23866256
IDG60H-03-R
CADデータダウンロード
¥
147,570
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください