曜日別特売

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75LAM4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75LAM4 - SMC
接続口径(03) 3/8ボディサイズ75構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)240基準露点温度(℃)(L) -40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23866789IDG75LAM4-F03D(F) G(D) N.O.オートドレン
188,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23866798IDG75LAM4-03C-P(-) Rc(C) N.C.オートドレン
203,010
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23866807IDG75LAM4-03D-P(-) Rc(D) N.O.オートドレン
202,130
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23866816IDG75LAM4-03J-P(-) Rc(J) ドレンガイド
194,340
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする