SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75SA
付属品
(B) ブラケット付
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
75
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
100
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(S) -60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23866956
IDG75SA-04B-R
CADデータダウンロード
¥
169,020
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください