曜日別特売

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75SAV4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75SAV4 - SMC
ボディサイズ75空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(S) -60内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23866983IDG75SAV4-F04(04) 1/2(F) G(-) マニュアルバルブ
188,650
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23866999IDG75SAV4-03C-X017(03) 3/8(-) Rc(C) N.C.オートドレン
208,670
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23867008IDG75SAV4-03D(03) 3/8(-) Rc(D) N.O.オートドレン
196,790
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23867017IDG75SAV4-04(04) 1/2(-) Rc(-) マニュアルバルブ
188,650
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23867026IDG75SAV4-04-X017(04) 1/2(-) Rc(-) マニュアルバルブ
195,140
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23867035IDG75SAV4-04C(04) 1/2(-) Rc(C) N.C.オートドレン
197,670
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23867044IDG75SAV4-04C-R-X017(04) 1/2(-) Rc(C) N.C.オートドレン
208,670
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23867053IDG75SAV4-04C-X017(04) 1/2(-) Rc(C) N.C.オートドレン
208,670
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23867069IDG75SAV4-04C-X032(04) 1/2(-) Rc(C) N.C.オートドレン
211,040
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする