SMC
モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ
使用流体
圧縮空気
材質
フッ素樹脂
色
透明
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23867166
IDK02-100
1.2
2
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867175
IDK04-100
2.5
4
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください