曜日別特売

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y - SMC
ポート数3切換方式N.C.シリーズ(5) VP500圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23907084VP517Y-1DZ1(1) AC100(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
11,610
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907093VP517Y-2DZ1-R(2) AC200(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907109VP517Y-2D1(2) AC200(D) DIN形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907118VP517Y-3YO1(3) AC110 (AC115)(YO) DIN (EN175301-803(C))(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなし
10,400
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907127VP517Y-4DA1-R(3) AC220 (AC230)(D) DIN形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907136VP517Y-4YO1(3) AC220 (AC230)(YO) DIN (EN175301-803(C))(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなし
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907145VP517Y-5DE1(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付
10,490
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907154VP517Y-5DOS1(5) DC24(DO) DIN形(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付コネクタなし
10,230
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907163VP517Y-5DS1-B(5) DC24(D) DIN形(B) ブラケット付(S) サージ電圧保護回路付コネクタ付
11,610
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907179VP517Y-5DZA1(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
11,280
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907188VP517Y-5DZA1-B(5) DC24(D) DIN形(B) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907197VP517Y-5DZA1-R(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
11,280
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907206VP517Y-5DZE1(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
11,370
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907215VP517Y-5DZE1-B(5) DC24(D) DIN形(B) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
12,410
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907224VP517Y-5DZ1-B(5) DC24(D) DIN形(B) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
23907233VP517Y-5DZ1-BR(5) DC24(D) DIN形(B) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907249VP517Y-5DZ1-R(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
11,280
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907258VP517Y-5D1(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付
10,400
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907267VP517Y-5D1-B(5) DC24(D) DIN形(B) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907276VP517Y-5D1-BR(5) DC24(D) DIN形(B) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907285VP517Y-5YOS1(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803(C))(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付コネクタなし
10,230
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907294VP517Y-5YOS1-R(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803(C))(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付コネクタなし
10,230
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907303VP517Y-5YO1-R(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803(C))(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなし
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
23907319VP517Y-6DZA1-B(6) DC12(D) DIN形(B) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする