SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA102A
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(10A) 3/8
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式
(2) N.O.
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118003
VNA102A-F10A-B
CADデータダウンロード
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください