曜日別特売

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA103B

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA103B - SMC
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付弁形式(3) C.O.内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24118019VNA103B-F6A-B(6A) 1/82(F) Gパイロット式
8,690
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118028VNA103B-N6A-B(6A) 1/82(N) NPTパイロット式
8,690
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする