SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111C
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(8A) 1/4
定格電圧(V)
(3) AC110 50/60Hz
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118256
VNA111C-8A-3DZ
CADデータダウンロード
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください